Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5DPF9 -erotinparkki messinki 8 tuuman halkaisija 8 tuuma syvä | AE3JPN

APPROVED VENDOR 5DPF9 Erotinpannu Messinki 8 tuumaa Halkaisija 8 tuumaa Syvyys

Varastossa
Tuote: AE3JPN Malli: 5DPF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeulan erotinpannu
Halkaisija8"
MateriaaliMessinki
Kokonaissyvyys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaissyvyysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5DPF0 -erotin, messinki, 12 tuuman halkaisija 4 tuumaa, syvä | AE3JPH 5DPF012 "4"€371.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPF9 Erotinpannu Messinki 8 tuumaa Halkaisija 8 tuumaa Syvyys
€266.73 / yksikkö