Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5DPF0 -erotin, messinki, 12 tuuman halkaisija 4 tuumaa, syvä | AE3JPH

APPROVED VENDOR 5DPF0 Erotinpannu Messinki 12 tuumaa Halkaisija 4 tuumaa Syvyys

Varastossa
Tuote: AE3JPH Malli: 5DPF0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeulan erotinpannu
Halkaisija12 "
MateriaaliMessinki
Kokonaissyvyys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaissyvyysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5DPF9 -erotinparkki messinki 8 tuuman halkaisija 8 tuuma syvä | AE3JPN 5DPF98"8"€266.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPF0 Erotinpannu Messinki 12 tuumaa Halkaisija 4 tuumaa Syvyys
€371.23 / yksikkö