HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5DPD5 Slump Cone -testisarja | AE3JNZ

APPROVED VENDOR 5DPD5:n painumakartion testisetti

Varastossa
Tuote: AE3JNZ Malli: 5DPD5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€679.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlump Cone Test Set -sarja
NoudattaaASTM C31, C143, C172, C192, C232, AASHTO T23, T119, T126, T141, T158

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.55
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9027803500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5DPD7 -luumakartion testisarja kannettava | AE3JPB 5DPD7€499.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPD5:n painumakartion testisetti
€679.28 / yksikkö