Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4041-A Putkimerkintälauhduttimen vesisyöttö vihreä | AE3ZFQ 5GXK8

BRADY 4041-A Pipe Marker Lauhduttimen vesijohto Vihreä

Varastossa
Tuote: AE3ZFQ Malli: 4041-ARistiviite: 5GXK8
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
€24.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Korkeus13 / 16 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7069-1 Putkimerkintälauhduttimen vesijohto vihreä | AE2ZQR 5ACR9 7069-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.98
BRADY 7069-1HV -putkikondensaattorin vesihuolto vihreä | AE2ZQT 5ACT0 7069-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€23.75
BRADY 7069-3C -putkimerkinnän lauhduttimen vedensyöttö 3/4 | AE2ZQU 5ACT1 7069-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.98
BRADY 7069-4 Pipe Marker Lauhduttimen vesihuolto Vihreä | AE2ZQV 5ACT2 7069-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.98
BRADY 4041-D -putkimerkinnän lauhduttimen vedensyöttö 4-6 tuumaa | AE3ZUW 5GYN3 4041-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.72
BRADY 4041-F Putkimerkintälauhduttimen vesisyöttö 6-7-7/8 | AE4KNE 5LET9 4041-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€23.52
BRADY 4041-G Putkimerkintälauhduttimen vesisyöttö 8-9-7/8 | AE4KNF 5LEU0 4041-G8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1Painettu muovilevy10 "€33.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4041-A Pipe Marker Lauhduttimen vesijohto Vihreä
€24.21 / yksikkö