HYVÄKSYTTY VENDOR 5DPD7 -luumakartion testisarja kannettava | AE3JPB

APPROVED VENDOR 5DPD7 Slump Cone Test Set Kannettava

Varastossa
Tuote: AE3JPB Malli: 5DPD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€499.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlump Cone Test Set -sarja
NoudattaaASTM C31, C143, C172, C192, C232, AASHTO T23, T119, T126, T141, T158
TyyppiKannettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.405
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)48.01
HS-koodi9027803500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5DPD5 Slump Cone -testisarja | AE3JNZ 5DPD5€679.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPD7 Slump Cone Test Set Kannettava
€499.68 / yksikkö