HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5AE30 L18in suojakaide, nosta | AE3ADN

APPROVED VENDOR 5AE30 suojakaide L18in Lift Out

Varastossa
Tuote: AE3ADN Malli: 5AE30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
VäriTurvallisuus keltainen
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat15 x 3 1/2 "
AsennustyyliNosta ulos
Nimellinen pituus2 ft.
Kylkiluiden määrä3
Kokonaiskorkeus14.5 "
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliAsennustyyliNettopainoKylkiluiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 21XL91 Suojakaide 48 tuuman pituus x 12-1 / 4 tuumaa H hopea | AB6LJY 21XL91HopeaGalvanisoitu teräsPultti päällä31.8 lb212.25 "48 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 22DN01 Suojakisko 4 tuumaa x 48 tuumaa keltainen teräs | AB6TBX 22DN01Turvallisuus keltainenTeräsPultti päällä22.3 lb-4"43.5 "€76.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 22DN02 Suojakisko 4 tuumaa x 72 tuumaa keltainen teräs | AB6TBY 22DN02Turvallisuus keltainenTeräsPultti päällä28.5 lb-4"67.5 "€120.72
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 22DN03 Suojakisko 4 tuumaa x 96 tuumaa keltainen teräs | AB6TBZ 22DN03Turvallisuus keltainenTeräsPultti päällä47.2 lb-4"91.5 "€153.68
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 22DN04 Suojakaide 4 tuumaa x 120 tuumaa keltainen teräs | AB6TCA 22DN04Turvallisuus keltainenTeräsPultti päällä48.5 lb-4"115.5 "€213.53
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4WZ74 -suojakisko L42, nosta | AE2EPW 4WZ74Turvallisuus keltainenTeräsNosta ulos-314.5 "42 "€252.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4WZ75 L66-suojakaide, nosta | AE2EPX 4WZ75Turvallisuus keltainenTeräsNosta ulos-314.5 "66 "€319.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5AE30 suojakaide L18in Lift Out
€228.47 / yksikkö