HYVÄKSYTTY Myyjä 21XL91 Suojakaide 48 tuuman pituus x 12-1 / 4 tuumaa H hopea | AB6LJY

APPROVED VENDOR 21XL91 suojakaide 48 tuuman pituus x 12-1/4 tuumaa H hopea

Tuote: AB6LJY Malli: 21XL91

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
VäriHopea
MateriaaliGalvanisoitu teräs
AsennustyyliPultti päällä
Nettopaino31.8 lb
Nimellinen pituus4 ft.
Kylkiluiden määrä2
Kokonaiskorkeus12.25 "
Kokonaispituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.74
Laivan korkeus (cm)8.59
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliAsennustyyliNettopainoKylkiluiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22DN01 Suojakisko 4 tuumaa x 48 tuumaa keltainen teräs | AB6TBX 22DN01Turvallisuus keltainenTeräsPultti päällä22.3 lb-4"43.5 "€79.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 22DN02 Suojakisko 4 tuumaa x 72 tuumaa keltainen teräs | AB6TBY 22DN02Turvallisuus keltainenTeräsPultti päällä28.5 lb-4"67.5 "€110.76
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 22DN03 Suojakisko 4 tuumaa x 96 tuumaa keltainen teräs | AB6TBZ 22DN03Turvallisuus keltainenTeräsPultti päällä47.2 lb-4"91.5 "€146.87
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 22DN04 Suojakaide 4 tuumaa x 120 tuumaa keltainen teräs | AB6TCA 22DN04Turvallisuus keltainenTeräsPultti päällä48.5 lb-4"115.5 "€205.83
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4WZ74 -suojakisko L42, nosta | AE2EPW 4WZ74Turvallisuus keltainenTeräsNosta ulos-314.5 "42 "€191.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4WZ75 L66-suojakaide, nosta | AE2EPX 4WZ75Turvallisuus keltainenTeräsNosta ulos-314.5 "66 "€241.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 4WZ76 L90-suojakisko, nosta ulos AE2EPY 4WZ76Turvallisuus keltainenTeräsNosta ulos-314.5 "92 "€318.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21XL91 suojakaide 48 tuuman pituus x 12-1/4 tuumaa H hopea