Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 moottoroitu juoksupyörä 11 tuumaa 115vac | AE3APX 5AGH1

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 moottoroitu juoksupyörä 11 tuumaa 115vac

Varastossa
Tuote: AE3APX Malli: R4E280-AD12-15Ristiviite: 5AGH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€532.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu juoksupyörä
Ampeeria1.1
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
Pulttiympyrän halkaisija.2.25 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP992
dBA67
Syvyys5"
Fani Dia.11 "
Hz60
Juoksupyörän tyyppiTaaksepäin käyrä
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoKaikki asennot paitsi roottori ylös
Lämpösuojausauto
Jännite115 VAC
Watts105

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.04
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaTerän materiaaliAsennusasentoLämpösuojausJänniteWattsCFM @ 0.000 tuumaa. SPHinta
EBM-PAPST R2E190-AO26-25 moottoroitu juoksupyörä 7-1 / 2 tuuman 230 VAC | AE3APW 5AGG4 R2E190-AO26-25Pysyvä jaettu kondensaattori0.35Lasikuituvahvistettu polyamidiKaikki asemaauto230 VAC75365€191.44
EBM-PAPST R1G310-AD19-52 moottoroitu juoksupyörä 12-1/2 tuumaa 24vdc | AE3APY 5AGJ3 R1G310-AD19-52Harjaton DC3.75AlumiiniPystysuora tai vaakaElektroninen24 VDC901124€1,099.90
EBM-PAPST R2E220-AA40-05 Moottoroitu juoksupyörä 230V 90W AC | CP2HEA 36C472 R2E220-AA40-05--------€469.25
EBM-PAPST 96359-2-4013 Tulosuutin | CT7FPH 5AGJ7 96359-2-4013--------€63.81
EBM-PAPST 9609-2-4013 Tulosuutin | CT7FPJ 5AGJ5 9609-2-4013--------€50.26
EBM-PAPST 31051-2-4013 Tulosuutin | CT7FPK 5AGJ9 31051-2-4013--------€57.51
EBM-PAPST 51357-2-4013 Tulosuutin | CT7FPL 5AGK0 51357-2-4013--------€82.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 moottoroitu juoksupyörä 11 tuumaa 115vac
€532.94 / yksikkö