Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4WRF6 Patch Cord Kit -pinoamisbanaanitulppa 40 tuumaa | AE2DWM

APPROVED VENDOR 4WRF6 Patch Cord Kit pinottava banaaniliitin 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2DWM Malli: 4WRF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatch-johto
VäriMusta ja punainen
EristysPVC
Pituus40 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Pistokkeen ja liittimen kuvausBanaanitulpan pinoaminen molempiin päihin
Temp. alue130 F
Wire Gauge18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Arviot (2000VDC, 15A Max)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriEristysPituusMateriaaliPistokkeen ja liittimen kuvausTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRE9 -kaapelikiinnike 40in mustalla | AE2DWH 4WRE9MustaSilikoni40 "Nikkelipinnoitettu teräsAlligaattorin leike molemmissa päissä176 F€5.53
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRF5 -liitäntäjohtosarja Alligator Clip 40 In | AE2DWL 4WRF5Musta ja punainenPVC40 "Nikkelipinnoitettu teräsAlligaattorin leike molemmissa päissä120 F€7.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5TXC4 Patch Cord Bnc uros Bnc Uros 80 tuumaa | AE6MCU 5TXC4Musta-80 "Kullattu messinkikontaktiBNC-uros - BNC-uros-40 - 85 astetta€14.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRF6 Patch Cord Kit pinottava banaaniliitin 40 tuumaa
€9.91 / yksikkö