Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5TXC4 Patch Cord Bnc uros Bnc Uros 80 tuumaa | AE6MCU

APPROVED VENDOR 5TXC4 Patch johto Bnc uros Bnc uros 80 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MCU Malli: 5TXC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatch-johto
VäriMusta
Impedanssi50 ohmia
Pituus80 "
MateriaaliKullattu messinkikontakti
Pistokkeen ja liittimen kuvausBNC-uros - BNC-uros
Temp. alue-40 - 85 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellisarvot (500 V @ 3A Max, CAT I 500 V)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriEristysPituusMateriaaliPistokkeen ja liittimen kuvausTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRE9 -kaapelikiinnike 40in mustalla | AE2DWH 4WRE9MustaSilikoni40 "Nikkelipinnoitettu teräsAlligaattorin leike molemmissa päissä176 F€5.53
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRF5 -liitäntäjohtosarja Alligator Clip 40 In | AE2DWL 4WRF5Musta ja punainenPVC40 "Nikkelipinnoitettu teräsAlligaattorin leike molemmissa päissä120 F€7.34
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4WRF6 Patch Cord Kit -pinoamisbanaanitulppa 40 tuumaa | AE2DWM 4WRF6Musta ja punainenPVC40 "Nikkelipinnoitettu teräsBanaanitulpan pinoaminen molempiin päihin130 F€9.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXC4 Patch johto Bnc uros Bnc uros 80 tuumaa
€14.19 / yksikkö