Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRE9 -kaapelikiinnike 40in mustalla | AE2DWH

APPROVED VENDOR 4WRE9 Patch Cord Alligator Clip 40in musta

Varastossa
Tuote: AE2DWH Malli: 4WRE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatch-johto
VäriMusta
EristysSilikoni
Leuan avaaminen0.3 "
Pituus40 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Pistokkeen ja liittimen kuvausAlligaattorin leike molemmissa päissä
Temp. alue176 F
Wire Gauge18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Arviot (1000 V, 10 A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriEristysPituusMateriaaliPistokkeen ja liittimen kuvausTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4WRF5 -liitäntäjohtosarja Alligator Clip 40 In | AE2DWL 4WRF5Musta ja punainenPVC40 "Nikkelipinnoitettu teräsAlligaattorin leike molemmissa päissä120 F€7.34
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4WRF6 Patch Cord Kit -pinoamisbanaanitulppa 40 tuumaa | AE2DWM 4WRF6Musta ja punainenPVC40 "Nikkelipinnoitettu teräsBanaanitulpan pinoaminen molempiin päihin130 F€9.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5TXC4 Patch Cord Bnc uros Bnc Uros 80 tuumaa | AE6MCU 5TXC4Musta-80 "Kullattu messinkikontaktiBNC-uros - BNC-uros-40 - 85 astetta€14.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRE9 Patch Cord Alligator Clip 40in musta
€5.53 / yksikkö