Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4UGL5 Foliorulla 321 ruostumaton teräs 0.002 paksuus x 12 tuumaa leveys 10 jalkaa | AD9QXX

APPROVED VENDOR 4UGL5 foliorulla 321 ruostumaton teräs 0.002 paksuus x 12 tuumaa leveys 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9QXX Malli: 4UGL5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelmurulla
Alloy tyyppi321
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.100 "
MateriaaliRuostumaton teräs
LuonnePehmeä
Paksuus0.002 "
Paksuustoleranssi+/- 0.100 "
TyyppiKorkea korroosionkestävyys
Tyypillinen vetolujuus75,000 PSI
Tyypillinen tuotto30,000 PSI
Leveys12 "
Leveystoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8685
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7220900015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiPituusTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGK2-kalvorulla 304 ruostumatonta terästä 0.002 paksu x 12 tuuman leveys 10 jalkaa | AD9QXL 4 UGK230410ft.Yleinen tarkoitus12 "€34.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGK3-kalvorulla 304 ruostumatonta terästä 0.002 Paksu x 24 tuuman leveys 10 jalkaa | AD9QXM 4 UGK330410ft.Yleinen tarkoitus24 "€70.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGK4-foliorulla 304 ruostumatonta terästä 0.002 Paksu x 12 tuuman leveys 25 jalkaa | AD9QXN 4 UGK430425ft.Yleinen tarkoitus12 "€86.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGK5-kalvorulla 304 ruostumatonta terästä 0.002 paksu x 24 tuuman leveys 25 jalkaa | AD9QXP 4 UGK530425ft.Yleinen tarkoitus24 "€143.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGK6-foliorulla 304 ruostumatonta terästä 0.002 paksu x 12 tuuman leveys 50 jalkaa | AD9QXQ 4 UGK630450ft.Yleinen tarkoitus12 "€137.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGK7 -kalvorulla 304 ruostumatonta terästä 0.002 paksu x 24 tuuman leveys 50 jalkaa | AD9QXR 4 UGK730450ft.Yleinen tarkoitus24 "€275.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 4UGK8-kalvorulla 304 ruostumatonta terästä 0.002 paksu x 12 tuuman leveys 100 jalkaa | AD9QXT 4 UGK8304100ft.Yleinen tarkoitus12 "€262.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGL5 foliorulla 321 ruostumaton teräs 0.002 paksuus x 12 tuumaa leveys 10 jalkaa
€47.46 / yksikkö