Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 40NHG000B-690 Pienjännitesulake, 40 A, 690 V | BD4HNJ

BUSSMANN 40NHG000B-690 Pienjännitesulake, 40 A, 690 V

Varastossa
Tuote: BD4HNJ Malli: 40NHG000B-690

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu40A
Taajuus60 Hz
Sulakkeen ilmaisinYhdistelmäsulakkeen tilan ilmaisin
Sulakkeen kokoNH000
Sulakkeen koko / ryhmäNHG000
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Korkeus51mm
Indikaattorin tyyliKaksoisilmaisin
Keskeytysluokitus120 kAIC, 120 kA
Pituus79A
MateriaaliKeraaminen
Valmistaja SarjaNHG_B-690
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiKorkean murtokapasiteetin sulakelinkki
ShapeNeliömäinen runko
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
TyyppiBS88 Brittiläinen vakiosulake
Jännite (AC)690 VAC
Jännitearvot690V
Leveys21mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1501
Laivan korkeus (cm)5.1
Laivan pituus (cm)7.9
Laivan leveys (cm)2.1

Tuotteen yksityiskohdat:

Erikoissulake Bussmann 40NHG000B-690 on hyödyllinen pienjännitesähköjärjestelmissä (alle 1.5 kV). Sitä käytetään sähköntuotannossa, rautatie- ja kuljetusteollisuudessa, lääketieteessä ja tietoliikenneteollisuudessa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten sulake on mitoitettu?

A. Sulakkeet on mitoitettu niiden virransiirtokapasiteetin ja nimellisjännitteen perusteella. Virtaluokitus määrittää suurimman turvallisen virran, jonka sulake pystyy käsittelemään sulamatta, kun taas jännitearvo ilmaisee enimmäisjännitteen, jonka sulake voi turvallisesti katkaista.

K. Mitä eroa on nopeasti palavien ja hitaasti palavien sulakkeiden välillä?

A. Nopeasti palavat sulakkeet sulavat nopeasti joutuessaan alttiiksi liialliselle virralle, mikä tarjoaa nopean suojan. Hitaasti palavilla sulakkeilla, jotka tunnetaan myös aikaviivesulakkeina, on viive ennen sulamista, jolloin tilapäiset ylivirrat (kuten moottorin käynnistyminen) voivat kulkea ilman, että sulake laukeaa.

K. Voidaanko palanut sulake käyttää uudelleen?

V. Ei, palanut sulake tulee vaihtaa uuteen. Kun sulake on sulanut ja katkaissut piirin, sitä ei voi nollata tai käyttää uudelleen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulaketyyppiKeskeytysluokituseräHinta
BUSSMANN 6NHG000B-690 Erikoissulake, 6A, 690VAC | BD2RXH 6NHG000B-690Neliön muotoiset runkosulakkeet6AAikaviive / hidas puhallus-Sulakkeet€113.06
BUSSMANN 20NHG000B-690 Erikoissulake, 20A, 690VAC | BD2XEZ 20NHG000B-690Neliön muotoiset runkosulakkeet20AAikaviive / hidas puhallus-Sulakkeet€238.48
BUSSMANN 25NHG000B-690 Erikoissulake, 25A, 690VAC | BD3APP 25NHG000B-690Neliön muotoiset runkosulakkeet25AAikaviive / hidas puhallus-Sulakkeet€57.83
BUSSMANN 35NHG000B-690 Neliömäinen teräsulake, korkea repeämä, 690VAC, 35A | BD3FXV 35NHG000B-690Neliön muotoiset runkosulakkeet35AAikaviive / hidas puhallus-Terän sulake€57.83
BUSSMANN 32NHG000B-690 Erikoissulake, 32A, 690VAC | BD3JGY 32NHG000B-690Neliön muotoiset runkosulakkeet32AAikaviive / hidas puhallus-Sulakkeet€113.06
BUSSMANN 2NHG000B-690 Neliömäinen teräsulake, korkea repeämä, 690VAC, 2A | BD3RTN 2NHG000B-690Neliön muotoiset runkosulakkeet2AAikaviive / hidas puhallus-Terän sulake€113.06
BUSSMANN 10NHG000B-690 High Rupture Patruunasulake, Slow Blow, 10A, 690VAC, 3 kpl | BD4GJD 10NHG000B-690Neliönmuotoinen runko10AHidas isku-Patruunan sulake€113.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 40NHG000B-690 Pienjännitesulake, 40 A, 690 V
€57.83 / yksikkö