Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJT1 Vesiavain Nelisuuntainen teräsvinyylipussi | AB4AEK

APPROVED VENDOR 1WJT1 Water Key Nelisuuntainen teräsvinyylipussi

Varastossa
Tuote: AB4AEK Malli: 1WJT1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiavain
rakentaminenTeräs
ToimintoKäytettäväksi neliön varrissa, joiden koko on 1/4, 9/32, 5/16 ja 11/32 "
Tyyppineljä Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 34A523 Vesiavaimen nelitieinen teräs AC6JNJ 34A523Käytettäväksi neliön varrissa€9.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJT1 Water Key Nelisuuntainen teräsvinyylipussi
€10.76 / yksikkö