Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXF1 -kierrelaippa 1/2 tuumaa Npt | AD9PHA

APPROVED VENDOR 4TXF1 kierrelaippa 1/2 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AD9PHA Malli: 4TXF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertelaippa
Rungon materiaaliMusta teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiNPT
Max. Paine150 psi @ 450 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307915010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXF2 -kierrelaippa 3/4 tuuman Npt | AD9PHB 4TXF2-3 / 4 "€18.65
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXF3 -kierrelaippa 1 tuuman Npt | AD9PHC 4TXF34.25 "1"€28.82
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXF4 -kierrelaippa 1-1 / 4 tuuman Npt AD9PHD 4TXF4-1.25 "€36.12
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXF5 -kierteinen laippa 1-1 / 2 tuumaa Npt | AD9PHE 4TXF55"1.5 "€35.61
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXF6 -kierrelaippa 2 tuuman Npt | AD9PHF 4TXF6-2"€73.89
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TXF7 Kierrelaippa 2-1/2 tuumaa Npt | AD9PHG 4TXF77"2.5 "€77.65
HYVÄKSYTTY VENDOR 4TXF8 -kierrelaippa 3 tuuman Npt | AD9PHH 4TXF8-3"€107.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXF1 kierrelaippa 1/2 tuumaa Npt
€15.15 / yksikkö