VALAISIN-LED SMQQ11H14CRSPMIN1025W40KMVOLTALS5ESWHT Neliönmuotoinen pinta-asennus led-valaisin, Dimmable, 120–277V AC, 2, 143 Lm, Integroitu Led | CR9RQZ 61HR38

LUMINAIRE LED SMQQ11H14CRSPMIN1025W40KMVOLTALS5ESWHT Neliönmuotoinen pinta-asennus led-valaisin, halkaisija, 120–277 V AC, 2, 143 Lm, integroitu led

Varastossa
Tuote: CR9RQZ Model: SMQQ11H14CRSPMIN1025W40KMVOLTALS5ESWHTRistiviite: 61HR38

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€788.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.865
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMINAIRE LED SMQQ11H14CRSPMIN1025W40KMVOLTALS5ESWHT Neliönmuotoinen pinta-asennus led-valaisin, halkaisija, 120–277 V AC, 2, 143 Lm, integroitu led
€788.68 / yksikkö