ULTRATECH 8332 Vaarnaseinärakenne Berm 7405gal | AF3PMQ 8AJM2

ULTRATECH 8332 Stake Wall Containment Berm 7405gal

Tuote: AF3PMQ Malli: 8332Ristiviite: 8AJM2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,278.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarnan seinäkotelo Berm
VäriMusta
Korkeus12 "
Pituus66ft.
MateriaaliEtyleeni Co polymeeriksi XR5
Vuotokapasiteetti7405 gal.
Leveys15ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 218.63
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 8308 Vaarnaseinäteline Berm 179gal | AD8PXA 4LNT3 83084ft.XR5179 gal.6ft.€1,571.64
ULTRATECH 8309 Vaarnaseinäteline Berm 269gal | AD8PXB 4LNT4 83096"XR5269 gal.6ft.€1,460.75
ULTRATECH 8310 Vaarnaseinärakenne Berm 748gal | AD8PXC 4LNT5 831010ft.XR5748 gal.10ft.€30.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 8332 Stake Wall Containment Berm 7405gal
€15,278.68 / yksikkö