Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TGN3 15 jalkaa kultainen johtosarja Spt-1 | AD9LFK

APPROVED VENDOR 4TGN3 15 jalkaa kultainen johtosarja Spt-1

Varastossa
Tuote: AD9LFK Malli: 4TGN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosarja
Tyyppi15 jalkaa Kulta, SPT-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TGL9 8ft ruskea johtosarja Spt-1 | AD9LFG 4TGL98-ft Ruskea, SPT-1€1.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TGN1 8 jalkaa valkoinen johtosarja Spt-1 | AD9LFH 4TGN18-ft Valkoinen, SPT-1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TGN3 15 jalkaa kultainen johtosarja Spt-1
€13.47 / yksikkö