MAIN FILTER INC. MF0347325 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF8LLR S2061300

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8LLR Malli: MF0347325Ristiviite: S2061300 '
€38.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.114 "
Pohja OD2.303 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus60
Suodattimen koko75 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliKorkki
Korkeus5.27 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiKorkki
Top ID1.114 "
Ylin OD2.303 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto ARGO S2061300

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0008590 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF6RTW MF0008590101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0028653 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF6TQM MF002865375 neliömetriä Tuumaa€38.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0347327 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF8LLU S2061310 MF0347327101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0406791 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF8ZQQ WGH9997 MF040679175 neliömetriä Tuumaa€38.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0609927 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG3QVC MF060992775 neliömetriä Tuumaa€38.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0609928 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG3QVD MF0609928101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0834159 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG4KNJ HPSA174W MF083415975 neliömetriä Tuumaa€38.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€38.35 / yksikkö