HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TGN1 8 jalkaa valkoinen johtosarja Spt-1 | AD9LFH

APPROVED VENDOR 4TGN1 8 jalkaa valkoinen johtosarja Spt-1

Tuote: AD9LFH Malli: 4TGN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosarja
Tyyppi8-ft Valkoinen, SPT-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TGL9 8ft ruskea johtosarja Spt-1 | AD9LFG 4TGL98-ft Ruskea, SPT-1€1.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TGN3 15 jalkaa kultainen johtosarja Spt-1 | AD9LFK 4TGN315 jalkaa Kulta, SPT-1€13.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TGN1 8 jalkaa valkoinen johtosarja Spt-1