HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXR2 kuusiomutteri Grade 8 2-4 1/2, 17PK | AD9HRC

APPROVED VENDOR 4RXR2 kuusiomutteri Grade 8 2-4 1/2, 17PK

Varastossa
Tuote: AD9HRC Malli: 4RXR2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€256.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko2-4-1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus1.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC26 - C36
Koko2 - 4 1/2
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2-4 1 / 2 "
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.27
Laivan korkeus (cm)10.91
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXR2 kuusiomutteri Grade 8 2-4 1/2, 17PK
€256.06 /pakkaus