ZOELLER 912-1165 Sewage Package System, 4/10 Hp, 115V AC, Float, 60 Gpm Flow Rate, 1 | CV4HVZ 60UA10

ZOELLER 912-1165 Sewage Package System, 4/10 Hp, 115V AC, Float, 60 Gpm Flow Rate, 1

Varastossa
Tuote: CV4HVZ Malli: 912-1165Ristiviite: 60UA10

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€922.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkausjärjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 912-1165 Sewage Package System, 4/10 Hp, 115V AC, Float, 60 Gpm Flow Rate, 1
€922.81 / yksikkö