HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVR2 Sähköaita 17 Mittarin pituus 2640 jalkaa AD8QZW

APPROVED VENDOR 4LVR2 sähköaita 17 mittauspituus 2640 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8QZW Malli: 4LVR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€91.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen aidalanka
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata17
Pituus2640ft.
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3265
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi7217204540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVR1 -sähkökaita-lanka 17-mittarilla 1320 jalkaa AD8QZV 4 LVR11320ft.0.045 "/ 1.149 mm terästä€45.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVR2 sähköaita 17 mittauspituus 2640 jalkaa
€91.55 / yksikkö