HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVR1 -sähkökaita-lanka 17-mittarilla 1320 jalkaa AD8QZV

APPROVED VENDOR 4LVR1 sähköaidan lanka, 17 gauge 1320 jalkaa terästä

Varastossa
Tuote: AD8QZV Malli: 4LVR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen aidalanka
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata17
Pituus1320ft.
Materiaali0.045 "/ 1.149 mm terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6475
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7217204540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVR2 Sähköaita 17 Mittarin pituus 2640 jalkaa AD8QZW 4 LVR22640ft.Teräs€91.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVR1 sähköaidan lanka, 17 gauge 1320 jalkaa terästä
€45.15 / yksikkö