HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4LVL4 -terminaalipylväs 8 jalkaa AD8QYW

APPROVED VENDOR 4 LVL4 Terminal Post 8 jalkaa

Tuote: AD8QYW Malli: 4LVL4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€62.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerminaaliposti
VäriHopea
Halkaisija2.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata16 ga.
Korkeus96 "
Pituus96 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7306301000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LVL3 Terminal Post 6 jalkaa | AD8QYV 4 LVL 372 "72 "€48.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4 LVL4 Terminal Post 8 jalkaa
€62.62 / yksikkö