HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LVL3 Terminal Post 6 jalkaa | AD8QYV

APPROVED VENDOR 4 LVL3 Terminal Post 6 jalkaa

Tuote: AD8QYV Malli: 4LVL3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€53.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerminaaliposti
VäriHopea
Halkaisija2.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata16 ga.
Korkeus72 "
Pituus72 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.01
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7306301000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4LVL4 -terminaalipylväs 8 jalkaa AD8QYW 4 LVL 496 "96 "€68.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4 LVL3 Terminal Post 6 jalkaa
€53.25 / yksikkö