Liitetyyppi: Pultti päällä , Väri: Musta , Oven korkeus: 120 " , Oven leveys: 120 " , Verhon korkeus: 36 " , Läpän paino: 40 oz. , Kehyksen materiaali: Wolmanoitu puu, alumiini , Pääverhon pudotus: 36 " , Korkeus: 126 " Sisältää: Sisältää 24 tuuman vakioohjainliuskat. Korkeus, asennustarvikkeet , Materiaali: Vinyyli , Max. Puristus: 10 " , Min. Trailerin tunkeutuminen: 10 " , Sisäänvedettävä: Ei , Tiivisteen materiaali: Vinyyli päällystetty nailon , Sivutiivisteen korkeus: 126 " , Sivutiivisteen leveys seinässä: 42 " , Normaali ohjausraan korkeus: 24 " , Tuettu wolmanisoidun puun leveys: 2" , Yläotsikon leveys: 132 " , Ylätiivisteen korkeus: 90 " , Ylätiivisteen leveys: 132 " , Pystysuoran läpän leveys: 21 " , Pystysuuntaiset osat: 126 " , Leveys: 132 "