Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWZ3-hylsyhitsauslaippaputki, koko 6 tuumaa, ulkohalkaisija 11 tuumaa | AD8CKE

APPROVED VENDOR 4HWZ3 pistorasia hitsauslaippa Putken koko 6 tuumaa ulkohalkaisija 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CKE Malli: 4HWZ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€985.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentälaippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä8
Dia ulkopuolella.11 "
Putken koko6"
Temp. alue-60 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWX7-hylsyhitsauslaippaputki, koko 2 tuumaa, ulkohalkaisija 6 tuumaa | AD8CJQ 4HWX7304 Ruostumaton teräs46"2"€201.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWX9-hylsyhitsauslaipan putkikoko 3 tuuman ulkohalkaisija 7 1/2 tuumaa | AD8CJT 4HWX9304 Ruostumaton teräs47.5 "3"€110.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWY1-hylsyhitsauslaippaputki, koko 4 tuumaa, ulkohalkaisija 9 tuumaa | AD8CJU 4HWY1304 Ruostumaton teräs89"4"€292.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWY2-hylsyhitsauslaippaputki, koko 6 tuumaa, ulkohalkaisija 11 tuumaa | AD8CJV 4HWY2304 Ruostumaton teräs811 "6"€599.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWZ1-hylsyhitsauslaipan putkikoko 3 tuuman ulkohalkaisija 7 1/2 tuumaa | AD8CKC 4HWZ1316 Ruostumaton teräs47.5 "3"€353.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWZ3 pistorasia hitsauslaippa Putken koko 6 tuumaa ulkohalkaisija 11 tuumaa
€985.70 / yksikkö