WARNER ELECTRIC EUM-215-1020 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCJ 2DBL4

WARNER ELECTRIC EUM-215-1020 Kytkin/jarru vääntömomentti 95 Ft-lb 90 DC

Varastossa
Tuote: AB9HCJ Malli: EUM-215-1020Ristiviite: 2DBL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,639.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin / jarru
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunMusta maali
Pituus9.375 "
Maks. Kierrosluku3600
AsennetaanNEMA C-Face -moottori tai moottorin ja reduktorin välillä
NEMA / IEC-kehys213TC / 215TC
Virtajohdon pituus (tuumaa)30
Akselin dia.1-3 / 8 "
Staattinen vääntömomentti95 Ft.-Lb.
Jännite (DC)90
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.59
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARNER ELECTRIC EUM-215-1020 Kytkin/jarru vääntömomentti 95 Ft-lb 90 DC
€5,639.03 / yksikkö