Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWZ1-hylsyhitsauslaipan putkikoko 3 tuuman ulkohalkaisija 7 1/2 tuumaa | AD8CKC

APPROVED VENDOR 4HWZ1 pistorasia hitsauslaippa putken koko 3 tuumaa ulkohalkaisija 7 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CKC Malli: 4HWZ1
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
€315.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentälaippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.7.5 "
Putken koko3"
Temp. alue-60 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.01
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWX7-hylsyhitsauslaippaputki, koko 2 tuumaa, ulkohalkaisija 6 tuumaa | AD8CJQ 4HWX7304 Ruostumaton teräs46"2"€182.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWX9-hylsyhitsauslaipan putkikoko 3 tuuman ulkohalkaisija 7 1/2 tuumaa | AD8CJT 4HWX9304 Ruostumaton teräs47.5 "3"€170.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWY1-hylsyhitsauslaippaputki, koko 4 tuumaa, ulkohalkaisija 9 tuumaa | AD8CJU 4HWY1304 Ruostumaton teräs89"4"€261.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWY2-hylsyhitsauslaippaputki, koko 6 tuumaa, ulkohalkaisija 11 tuumaa | AD8CJV 4HWY2304 Ruostumaton teräs811 "6"€542.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWZ3-hylsyhitsauslaippaputki, koko 6 tuumaa, ulkohalkaisija 11 tuumaa | AD8CKE 4HWZ3316 Ruostumaton teräs811 "6"€848.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWZ1 pistorasia hitsauslaippa putken koko 3 tuumaa ulkohalkaisija 7 1/2 tuumaa
€315.98 / yksikkö