Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWX9-hylsyhitsauslaipan putkikoko 3 tuuman ulkohalkaisija 7 1/2 tuumaa | AD8CJT

APPROVED VENDOR 4HWX9 pistorasia hitsauslaippa putken koko 3 tuumaa ulkohalkaisija 7 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CJT Malli: 4HWX9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentälaippa
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.7.5 "
Putken koko3"
Temp. alue-60 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.94
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWX7-hylsyhitsauslaippaputki, koko 2 tuumaa, ulkohalkaisija 6 tuumaa | AD8CJQ 4HWX7304 Ruostumaton teräs46"2"€182.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWY1-hylsyhitsauslaippaputki, koko 4 tuumaa, ulkohalkaisija 9 tuumaa | AD8CJU 4HWY1304 Ruostumaton teräs89"4"€261.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWY2-hylsyhitsauslaippaputki, koko 6 tuumaa, ulkohalkaisija 11 tuumaa | AD8CJV 4HWY2304 Ruostumaton teräs811 "6"€542.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWZ1-hylsyhitsauslaipan putkikoko 3 tuuman ulkohalkaisija 7 1/2 tuumaa | AD8CKC 4HWZ1316 Ruostumaton teräs47.5 "3"€315.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWZ3-hylsyhitsauslaippaputki, koko 6 tuumaa, ulkohalkaisija 11 tuumaa | AD8CKE 4HWZ3316 Ruostumaton teräs811 "6"€848.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWX9 pistorasia hitsauslaippa putken koko 3 tuumaa ulkohalkaisija 7 1/2 tuumaa
€170.26 / yksikkö