Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HFW2 Push Mutter Stud Kiinnitysteräs 3/16 tuumaa, 200PK | AD7YVN

APPROVED VENDOR 4HFW2 Push Mutterin Kiinnitysteräs 3/16 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AD7YVN Malli: 4HFW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä mutteri
Suorittaa loppuunMekaaninen sinkki
Sisällä Dia.0.320 "
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.7 / 16 "
Kiinnitä Dia.3 / 16 "
Paksuus0.01 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFW2 Push Mutterin Kiinnitysteräs 3/16 tuumaa, 200PK
€17.31 /pakkaus