WATTS LFB6001 2 1/2 Palloventtiili, Imuaukon koko 2-1/2 tuumaa, WOG 250 Psi | BY9XCD 0555202

WATTS LFB6001 2 1/2 palloventtiili, tulokoko 2-1/2 tuumaa, WOG 250 psi

Tuote: BY9XCD Malli: LFB6001 2 1/2Ristiviite: 0555202
€1,327.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

toimilaiteKyllä
koollaEi
PallomateriaaliKromattu messinki
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko2-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila450 astetta F
Valmistaja SarjaLFB6000
Min. Lämpötila-40 astetta F
Poistoaukon koko2-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
PorttityyppiStandardi
Istuimen materiaaliDurafill
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti500
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliLasivahvistettu PTFE
WOG (PSI)250 Psi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFB6001 2 1/2 palloventtiili, tulokoko 2-1/2 tuumaa, WOG 250 psi
€1,327.81 / yksikkö