BUSSMANN F03B250V3/10A patruunasulake, 300mA, 250VAC

Varastossa
Tuote: BD3JEE Malli: F03B250V3/10A

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu300mA
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Valmistaja SarjaF03B
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F03B-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiAsennustyyliJännite (AC)Hinta
BUSSMANN F03B125V10AS Kasettisulake, Hidas pala, Merkkivalolla, 125VAC | BC7WDQ F03B125V10AS10A-Hidas iskuSäilytyslaatikko125 VAC€12.29
BUSSMANN F03B125V25A Kasettisulake, 25A, 125VAC | BC8BYX F03B125V25A25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike125 VAC€11.70
BUSSMANN F03B250V3/16A Kasettisulake, Hidas pala, Merkkivalolla, 250VAC | BC8BYY F03B250V3 / 16A187.5mA-Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€23.27
BUSSMANN F03B250V3/8AS Kasettisulake, Hidas palaminen, Merkkivalolla, 250VAC | BC8QNE F03B250V3 / 8AS375mA-Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€18.17
BUSSMANN F03B250V1/8A Kasettisulake, Hidas pala, Merkkivalolla, 250VAC | BC8XPQ F03B250V1 / 8A125mA-Hidas iskuSäilytyslaatikko250 VAC€23.27
BUSSMANN F03B125V25AS Kasettisulake, 25A, 125VAC | BC8ZLA F03B125V25AS25A-Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike125 VAC€12.35
BUSSMANN F03B125V30AS Kasettisulake, 30A, 125VAC | BC8ZLB F03B125V30AS30A-Aikaviive / hidas puhallusPidike / pidike125 VAC€12.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN F03B250V3/10A patruunasulake, 300mA, 250VAC
€18.17 / yksikkö