Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4GGK1 liukupultin jousikiinnike L 5 1/2 tuumaa | AD7TQZ

APPROVED VENDOR 4GGK1 Liukupultti Jousinapsautus L 5 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7TQZ Malli: 4GGK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta pultin jousikiinnike
Silmä sisäpuolella Dia.7 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliRaudan valu
Kokonaispituus5.5 "
Nopea avaaminen9 / 16 "
TyyppiEi kuormitusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCG3 -liukupultin jousikiinnike L 4 sisään | AD7LGU 4FCG3-NikkelipinnoitettuSinkkivalu4"3 / 8 "€4.94
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FCG4 Liukupulttijousi Snap L 4 5/8 In | AD7LGV 4FCG4-NikkelipinnoitettuSinkkivalu4.625 "7 / 16 "€5.95
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCG5 -liukupultin jousikiinnike L 4 sisään | AD7LGW 4FCG5-Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs4"7 / 16 "€17.71
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCJ5 -liukupultin jousikiinnike L 4 3/4 tuumaa AD7LHQ 4FCJ5--Pronssi4.75 "7 / 16 "€7.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCN1 -liukupultin jousikiinnike L 3 3/8 tuumaa | AD7LJF 4FCN11 "hihnan leveysNikkelipinnoitettuSinkkivalu3.375 "7 / 16 "€2.55
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4GGJ2 Liukupulttijousi Snap L 3 1/4 In | AD7TQQ 4GGJ21 / 2 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.25 "7 / 16 "€3.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GGJ3 liukupultin jousikiinnike L 3 3/8 tuumaa | AD7TQR 4GGJ35 / 8 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.375 "7 / 16 "€3.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGK1 Liukupultti Jousinapsautus L 5 1/2 tuumaa
€6.60 / yksikkö