Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4GGJ3 liukupultin jousikiinnike L 3 3/8 tuumaa | AD7TQR

APPROVED VENDOR 4GGJ3 Liukupultti Jousinapsautus L 3 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7TQR Malli: 4GGJ3
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
€3.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta pultin jousikiinnike
Silmä sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
MateriaaliSinkkivalu
Kokonaispituus3.375 "
Nopea avaaminen7 / 16 "
TyyppiEi kuormitusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCG3 -liukupultin jousikiinnike L 4 sisään | AD7LGU 4FCG3-NikkelipinnoitettuSinkkivalu4"3 / 8 "€4.94
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FCG4 Liukupulttijousi Snap L 4 5/8 In | AD7LGV 4FCG4-NikkelipinnoitettuSinkkivalu4.625 "7 / 16 "€5.95
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCG5 -liukupultin jousikiinnike L 4 sisään | AD7LGW 4FCG5-Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs4"7 / 16 "€17.71
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCJ5 -liukupultin jousikiinnike L 4 3/4 tuumaa AD7LHQ 4FCJ5--Pronssi4.75 "7 / 16 "€7.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCN1 -liukupultin jousikiinnike L 3 3/8 tuumaa | AD7LJF 4FCN11 "hihnan leveysNikkelipinnoitettuSinkkivalu3.375 "7 / 16 "€2.55
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4GGJ2 Liukupulttijousi Snap L 3 1/4 In | AD7TQQ 4GGJ21 / 2 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.25 "7 / 16 "€3.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GGJ4 liukupultin jousikiinnike L 3 1/2 tuumaa | AD7TQT 4GGJ43 / 4 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.5 "7 / 16 "€3.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGJ3 Liukupultti Jousinapsautus L 3 3/8 tuumaa
€3.53 / yksikkö