Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCJ5 -liukupultin jousikiinnike L 4 3/4 tuumaa AD7LHQ

APPROVED VENDOR 4FCJ5 Liukupultti Jousinapsautus L 4 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7LHQ Malli: 4FCJ5
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
€7.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta pultin jousikiinnike
MateriaaliPronssi
Kokonaispituus4.75 "
Nopea avaaminen7 / 16 "
TyyppiEi kuormitusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCG3 -liukupultin jousikiinnike L 4 sisään | AD7LGU 4FCG3-NikkelipinnoitettuSinkkivalu4"3 / 8 "€4.32
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FCG4 Liukupulttijousi Snap L 4 5/8 In | AD7LGV 4FCG4-NikkelipinnoitettuSinkkivalu4.625 "7 / 16 "€6.12
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCG5 -liukupultin jousikiinnike L 4 sisään | AD7LGW 4FCG5-Häviövahan tarkkuusvaluRuostumaton 316 teräs4"7 / 16 "€16.51
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCN1 -liukupultin jousikiinnike L 3 3/8 tuumaa | AD7LJF 4FCN11 "hihnan leveysNikkelipinnoitettuSinkkivalu3.375 "7 / 16 "€2.70
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4GGJ2 Liukupulttijousi Snap L 3 1/4 In | AD7TQQ 4GGJ21 / 2 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.25 "7 / 16 "€3.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GGJ3 liukupultin jousikiinnike L 3 3/8 tuumaa | AD7TQR 4GGJ35 / 8 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.375 "7 / 16 "€3.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GGJ4 liukupultin jousikiinnike L 3 1/2 tuumaa | AD7TQT 4GGJ43 / 4 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu3.5 "7 / 16 "€3.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCJ5 Liukupultti Jousinapsautus L 4 3/4 tuumaa
€7.82 / yksikkö