Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCH9 -liittimen teräslangan kapasiteetti 2000 paunaa AD7LHK

APPROVED VENDOR 4FCH9-liittimen teräslangan kapasiteetti 2000 Lb

Varastossa
Tuote: AD7LHK Malli: 4FCH9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Silmä sisäpuolella Dia.11 / 16 "
Suorittaa loppuunRuostumaton 316
MateriaaliTeräsvaijeri
Max. Ladata2000 paunaa
Kokonaispituus2 15 / 16 "
Nopea avaaminen13 / 32 "
Paksuus5 / 16 "
TyyppiKuormitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Max. LadataKokonaispituusNopea avaaminenPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCH7 -liittimen teräslangan kapasiteetti 400 paunaa AD7LHH 4FCH73 / 8 "400 paunaa1.375 "3 / 16 "1 / 8 "€5.62
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCH8 -liittimen teräslangan kapasiteetti 800 lb AD7LHJ 4FCH81 / 2 "800 paunaa1 15 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "€6.44
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCJ1 -liittimen teräslangan kapasiteetti 3500 paunaa AD7LHL 4FCJ113 / 16 "3500 lb3.5 "15 / 32 "3 / 8 "€27.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCH9-liittimen teräslangan kapasiteetti 2000 Lb
€15.50 / yksikkö