DICKSON 4 tuuman kaaviot


Dicksonin 4 tuuman kartat on suunniteltu 4 tuuman lämpötilakartan tallentajille, joissa on 7 päivän tai 24 tunnin tallennusjakso. Nämä kaaviot tarjoavat tiedot reaaliajassa +/-2 prosentin tarkkuudella täydestä asteikosta.

Suodattaa
TyyliMalliKaavion koko (tuumaa)alueTallennusaikaPkg. MääräHinta (ei alv)
A
C026
40 - 200 psi24 tuntia.60€85.18
B
C035
40 - 150 psi7 päivä60€77.18
C
C012
40 ja 100 ° F7 päivä60€85.18
D
C015
420 ja 120 ° F24 tuntia.60€85.18
E
C090
445 ja 90 ° F24 tuntia.60€85.18
F
C101
40 ja 457 päivä60€85.93
G
C041
40 ja 607 päivä60€85.93
H
C056
40 - 500 psi7 päivä60€85.18
I
C043
40 - 600 psi7 päivä60€69.04
J
C042
4-40 ja 507 päivä60€85.93
K
C210
4-18 - 37 °C7 päivä60€85.18
L
C029
40 ja 6024 tuntia.60€85.18
M
C007
4120 - 240 V AC7 päivä60€75.48
N
C009
4120 - 240 V AC24 tuntia.60€77.58
O
C011
4-40 ja 5024 tuntia.60€67.54
P
C025
40 - 150 psi24 tuntia.60€75.48
Q
C209
4-18 - 37 °C24 tuntia.60€69.04
R
C205
4-22 - 122°F24 tuntia.60€85.18
S
C036
40 ja 3007 päivä60€74.20
T
C032
40 ja 25024 tuntia.60€65.30
U
C070
445 ja 90 ° F7 päivä60€85.18
V
C091
40 ja 4524 tuntia.60€67.17
W
C208
47 - 32 °C7 päivä60€75.48
X
C206
4-22 - 122°F7 päivä60€85.18
Y
C028
40 - 500 psi24 tuntia.60€73.37
Z
C031
40 ja 2005 tuntia.60€74.25
A1
C177
4-10 - 40 °C7 päivä60€79.28
B1
C022
40 - 300 psi24 tuntia.60€85.18
C1
C010
40 ja 100 ° F24 tuntia.60€85.18
D1
C017
420 ja 120 ° F7 päivä60€85.18
E1
C040
40 - 200 psi7 päivä60€85.18
F1
C180
4-30 - 50°C24 tuntia.60€85.93
G1
C181
4-30 - 50°C7 päivä60€85.18
H1
C083
4-50 - 50° F/C7 päivä60€85.93
I1
C081
4-50 ja 5024 tuntia.60€66.54

Ominaisuudet

  • Niissä on pyöreä muotoilu, joka tarjoaa vilkaisun jonkin ajan kuluessa kerättyyn täydelliseen dataan.
  • Niitä on saatavana 60 kappaleen pakkauksessa, joten ne on helppo vaihtaa 24 tunnin tai 7 päivän jatkuvan lukemisen jälkeen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Painekaavion tallentimet: Näihin 4 tuuman karttatallentimiin mahtuu nämä 4 tuuman karttapaperit reaaliaikaisten tietojen tallentamiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tehdä, kun karttatallentimen paperi ei pyöri?

Jos karttapaperi ei pyöri kunnolla, kiristä karttanuppi nopeasti ja yritä uudelleen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?