Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCJ1 -liittimen teräslangan kapasiteetti 3500 paunaa AD7LHL

APPROVED VENDOR 4FCJ1-liittimen teräslangan kapasiteetti 3500 Lb

Varastossa
Tuote: AD7LHL Malli: 4FCJ1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Silmä sisäpuolella Dia.13 / 16 "
Suorittaa loppuunRuostumaton 316
MateriaaliTeräsvaijeri
Max. Ladata3500 lb
Kokonaispituus3.5 "
Nopea avaaminen15 / 32 "
Paksuus3 / 8 "
TyyppiKuormitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Max. LadataKokonaispituusNopea avaaminenPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCH7 -liittimen teräslangan kapasiteetti 400 paunaa AD7LHH 4FCH73 / 8 "400 paunaa1.375 "3 / 16 "1 / 8 "€5.62
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCH8 -liittimen teräslangan kapasiteetti 800 lb AD7LHJ 4FCH81 / 2 "800 paunaa1 15 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "€6.44
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCH9 -liittimen teräslangan kapasiteetti 2000 paunaa AD7LHK 4FCH911 / 16 "2000 paunaa2 15 / 16 "13 / 32 "5 / 16 "€15.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCJ1-liittimen teräslangan kapasiteetti 3500 Lb
€27.08 / yksikkö