3M 14056 Hiomarulla polyesterikalvo 15 mikronia, 4 pk | AC2EFJ 2JEM2

3M 14056 Abrasive Roll Polyesterikalvo 15 mikronia, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC2EFJ Malli: 14056Ristiviite: 2JEM2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,493.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPolyesterikalvo
VäriOranssi
LuokkaErittäin karkea
sisu15 Micron
Pituus150ft.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.03
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriPituusHinta
3M 13637 Hiomarulla, 3 kpl | AC2EFF 2JEK9 13637-Valkoinen30ft.€1,026.11
3M 00262 Hiomatela 4 tuumaa x 30 jalkaa | AE2VUF 4ZP76 00262TalkkiValkoinen30ft.€218.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 14056 Abrasive Roll Polyesterikalvo 15 mikronia, 4 kpl
€1,493.44 / yksikkö