EATON BR-sarjan muotoiset kotelonmurtajat


Suodattaa
AIC-luokitus: 10 kAIC @ 240 V , Kehyksen tyyppi: CC , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 240V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
CC3100
100A€842.37
A
CC3125
125A€842.37
A
CC3175
175A-
Tarjouspyyntö
B
CC3200SR01
200A€2,862.43
A
CC3200
200A€822.07
A
CC3225
225A€842.37

BR-sarjan muotoiset kotelonmurtajat

Eaton BR -sarjan koteloidut katkaisijat ylivirtasuojaan sähköpiireille. Niissä on lämpömagneettinen laukaisumekanismi, joka suojaa ylikuormituksilta ja oikosuluilta, kun virta ylittää katkaisijan nimelliskapasiteetin pidemmän aikaa. Niissä on plug-on-rakenne, joka mahdollistaa helpon asennuksen ja irrottamisen, mikä eliminoi erikoistyökalujen tarpeen. Näissä UL-luettelossa olevissa katkaisimissa on valetut kotelot, jotka on yleensä valmistettu muovista katkaisijan sisäisten komponenttien sijoittamiseksi ja mekaanisten rasitusten estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?