Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRW3 Double Hook 304 Ruostumaton teräs 4/5 tuumaa D | AD6ZEC

APPROVED VENDOR 4CRW3 Double Hook 304 ruostumaton teräs 4/5 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD6ZEC Malli: 4CRW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Syvyys4 / 5 "
Suorittaa loppuunSatiini
TarvikkeetMukana
Koukku silmä sisällä H1 / 8 "
Koukku silmä sisällä W1 / 8 "
Koukun korkeus3-15 / 16 "
Hook TypeHyödyllisyys
Materiaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRW5 Double Hook 304 Ruostumaton Teräs 1 In.d | AD6ZEE 4CRW51"€12.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW3 Double Hook 304 ruostumaton teräs 4/5 tuumaa D
€9.87 / yksikkö