EREM Lävistäjät


Suodattaa
Maks. Leuan avaaminen: 7 / 8 " , Kipinöimätön: Ei , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliKokonaispituusLeikkausLeikkauskapasiteetti / materiaaliKevään paluuKärjen leveysJännitearvotKäsittele väriäKahvan tyyppiHinta (ei alv)
A
522N
4.5 "Huuhdella0.039 "keskilanka / 0.062" kuparilankaKyllä1 / 4 "Ei arvioitusininenTyyny Grip€131.92
B
595E
4.5 "Huuhdella0.039 "keskilanka / 0.051" kuparilankaKyllä1 / 4 "1000VsininenTyyny Grip€139.53
C
612N
4.5 "Semi Flush0.019 "kovalanka / 0.031" keskilanka / 0.051 "kuparilankaKyllä15 / 64 "1000VsininenTyyny Grip€145.24
D
512N
4.5 "Semi Flush0.019 kovalanka / 0.039 keskilanka / 0.062 kuparilankaKyllä1 / 4 "Ei arvioitusininenTyyny Grip€130.11
E
622N
4.5 "Huuhdella0.031 "keskilanka / 0.051" kuparilankaKyllä15 / 64 "Ei arvioitusininenTyyny Grip€131.03
F
776E
4.5 "Super huuhtelu0.023 "keskilanka / 0.031" kuparilankaKyllä15 / 64 "1000VsininenTyyny Grip€167.15
G
595T
6.5 "Semi Flush-Ei3 / 32 "Ei arvioitupunainenkastettuja€303.90
H
2412E
7"Semi Flush6 AWG / kupari, pehmeä, keskikova, kova ja pianolankaEi15 / 32 "1000VPunainen / Keltainenergonominen€110.15
I
2422E
7"Huuhdella5 AWG / kupari, pehmeä, kova ja pianolankaEi15 / 32 "1000VPunainen / Keltainenergonominen€109.94
J
2432E
8"Super huuhtelu4 AWG / kupari, pehmeä kova ja pianolankaEi15 / 32 "1000VPunainen / Keltainenergonominen€122.30

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?