Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 41020 Vise-leuka 2-1 / 2 tuuman leveys x 3-1 / 4 tuuman pituus | AH2EEC 25WZ76

RIDGID 41020 ruuvipuristimen leuka 2-1/2 tuuman leveys x 3-1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH2EEC Malli: 41020Ristiviite: 25WZ76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€123.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVise Leuka, 2-1 / 2 "L x 3-1 / 4" P
Sopii tuotemerkkiinRIDGID

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 41020 ruuvipuristimen leuka 2-1/2 tuuman leveys x 3-1/4 tuuman pituus
€123.52 / yksikkö