Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRW5 Double Hook 304 Ruostumaton Teräs 1 In.d | AD6ZEE

APPROVED VENDOR 4CRW5 Double Hook 304 ruostumaton teräs 1 in.d

Varastossa
Tuote: AD6ZEE Malli: 4CRW5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Syvyys1"
Suorittaa loppuunSatiini
TarvikkeetMukana
Koukku silmä sisällä H1 / 4 "
Koukku silmä sisällä W1 / 4 "
Koukun korkeus2-3 / 4 "
Hook TypeHyödyllisyys
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Työkuorman raja11 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRW3 Double Hook 304 Ruostumaton teräs 4/5 tuumaa D | AD6ZEC 4CRW34 / 5 "€9.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW5 Double Hook 304 ruostumaton teräs 1 in.d
€12.35 / yksikkö