Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CDG6 Roll Uhmw 0.040 tuumaa Paksuus 4 tuumaa x 50 jalkaa Valkoinen | AD6XBT

APPROVED VENDOR 4CDG6 Roll Uhmw 0.040 tuuman paksuus 4 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD6XBT Malli: 4CDG6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kalusto
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriValkoinen
pidentäminen460%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus50ft.
MateriaaliUHMW, erittäin korkea molekyylipaino
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus3300 PSI
Paksuus0.04 "
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CDG8 Roll Uhmw 0.040 tuumaa Paksuus 12 tuumaa x 50 jalkaa Valkoinen | AD6XBU 4 CDG812 "€546.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDG6 Roll Uhmw 0.040 tuuman paksuus 4 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen
€226.54 / yksikkö