APPROVED VENDOR Rulla Uhmw 0.040 tuuman paksuus x 50 jalkaa valkoinen


Suodattaa
Taustatyyppi: Ei tarttuvaa , Väri: Valkoinen , Pidentymä: 460% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Pituus: 50ft. , Materiaali: UHMW, erittäin korkea molekyylipaino , Max. Lämpötila: 180 F , Min. Temp. Luokitus: -22 astetta F. , Vetolujuus: 3300 PSI , Paksuus: 0.04 " , Tyyppi: Neitsytruokakontaktilaatu
TyyliMalliLeveysHinta (ei alv)
A
4 CDG6
4"€226.54
A
4 CDG8
12 "€546.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?