HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CDG8 Roll Uhmw 0.040 tuumaa Paksuus 12 tuumaa x 50 jalkaa Valkoinen | AD6XBU

APPROVED VENDOR 4CDG8 Roll Uhmw 0.040 tuuman paksuus 12 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD6XBU Malli: 4CDG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€546.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kalusto
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriValkoinen
pidentäminen460%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus50ft.
MateriaaliUHMW, erittäin korkea molekyylipaino
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus3300 PSI
Paksuus0.04 "
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CDG6 Roll Uhmw 0.040 tuumaa Paksuus 4 tuumaa x 50 jalkaa Valkoinen | AD6XBT 4 CDG64"€226.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDG8 Roll Uhmw 0.040 tuuman paksuus 12 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen
€546.66 / yksikkö