HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3TPD1 Wire Cart 2 Hylly L41 x L24 x K39 tuumaa | AD2RMH

APPROVED VENDOR 3TPD1 Wire Cart 2 hyllyä L41 x L24 x K39 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2RMH Malli: 3TPD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.3"
Pyörän lukko(2) Jarrut
RullamateriaaliPolymeeri
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.06
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)62.99
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörä Dia.RullamateriaalikokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysVäriSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ECH9 Wire High Cart Heavy Duty 48" x 24" x 69" | AA9NQK 1EC948 "5"Kumi24 "48 "24 "Hopeakromi€591.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ECJ1 Wire High Cart Heavy Duty 60" x 24" x 69" | AA9NQL 1ecj160 "5"Kumi24 "60 "24 "Hopeakromi€704.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ECJ3 Wire High Cart Heavy Duty 18" x 48" x 39" | AA9NQN 1ecj348.75 "5"Kumi18 "48 "18 "Hopeakromi€237.73
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TNZ8 -lankakori 2 hyllykromi 41x18x39 tuumaa AD2RHZ 3TNZ841 "3"Polymeeri18 "36 "18 "Hopeakromi€227.67
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TNZ9 -kaapelikärry 2 hyllykromi 53x18x39 tuumaa | AD2RJA 3TNZ953 "3"Polymeeri18 "48 "18 "Hopeakromi€259.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 3TPA1 Vaijerikärry 2 hylly kromi 41x24x39 tuumaa | AD2RLN 3TPA141 "3"Polymeeri24 "36 "24 "Hopeakromi€259.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 3TPA2 Vaijerikärry 2 hylly kromi 53x24x39 tuumaa | AD2RLP 3TPA253 "3"Polymeeri24 "48 "24 "Hopeakromi€286.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3TPD1 Wire Cart 2 hyllyä L41 x L24 x K39 tuumaa
€270.19 / yksikkö